Cale (seule, non magnétique), Type: 1

Réf.: 380820 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 65 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 40 mm
Exécution Prisme
Sens polaire Q
Poids 0,8 kg
Type de produit Cales magnétiques intermédiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 380820 1
EAN / GTIN 4045197310965
Réf. fabricant 248.60-65X60X40-QP

Description

Exécution:

  • Combinaison acier-laiton.
  • Pas polaire longitudinal et transversal. Plan ou avec prisme.
  • Lamelles en laiton 1 mm / acier 3 mm, collées sans tirant d'ancrage.
  • Les cales proprement dites ne sont pas magnétiques.
  • Tolérance de hauteur ± 0,5 mm.

Utilisation:

  • Utilisables uniquement en association avec des plateaux magnétiques pour l’usinage de pièces irrégulières.
  • Les cales permettent la réalisation de tous types de profilages.