{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 200 mm | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 73,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 106 mm | |
⌀ centrage B | 160 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Carré K | 11 mm | |
Poids | 15,2 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 400 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310600 200 | |
Réf. fabricant | 310600 200 |