Utilisation:
Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour serrage extérieur, idéal pour le serrage de pièces brutes.
Matière(s):
Produit de qualité en 16MnCr5, trempé.
Adapté(s) pour:
Remarque(s):
Plage de serrage à titre d’exemple pour
313115 −
313137. Profondeur du niveau de serrage 25 mm.