Paire de mors doux rapportés, Pour type: 80

Réf.: 360145 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Plage de serrage B - A 100 mm - 123 mm
Hauteur d'appui C 50 mm
D 20 mm
Pour code couleur ZC 80; PCV 100
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360145 80
EAN / GTIN 4045197642615
Réf. fabricant 360145 80

Description

Utilisation:

Pour la fabrication personnalisée de mors spéciaux.

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Livraison:

Avec vis de fixation.