Plaques de base 180 mm

Réf.: 368010 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 180 mm
Largeur 360 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003

Description

Exécution:

Système composé d’une plaque de base et d’un plateau de bridage/plaque martyre. La plaque de base est montée sur le système de serrage à point zéro à l’aide de la mesure étalon 200 mm ou directement sur la table de la machine. Le plateau de bridage/plaque martyre est monté sur la plaque de base et le négatif du contour de la pièce est inséré individuellement. Il est également possible de fixer des éléments de serrage simples de Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc. sur le plateau de bridage/plaque martyre pour le serrage de la pièce.
Aluminium anodisé.
Mesure étalon 200 mm.

Adapté(s) pour:

Systèmes de serrage à point zéro avec mesure étalon 200 mm ou mesure étalon en croix 200 mm (pour réf. 360).

Livraison:

4 vis de calibrage M8, 4 bouchons filetés.

Accessoire(s):

Tirettes 360025 18M12.