Jeu de 3 mors rapportés 160

Réf.: 313405 160
Fixer le prix 3 Unité (CHF 18,77 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 160 mm
Longueur L 67 mm
Largeur B 36 mm
Hauteur H 53 mm
Entraxe a 12 mm
Entraxe b 19 mm
Largeur de rainure D 17 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313405 160
EAN / GTIN 4062406699161

Description

Exécution:

Mors de serrage avec denture striée 1/16 pouce × 90°.
Rainure et denture finement fraisées, non brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.