Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type AD 8 mm

Réf.: 302030 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support SK 30
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 55 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ ext. D 45 mm
Long. utile L1 36 mm
L2 20 mm
Course de réglage V 10 mm
Poids 0,6 kg
Filetage M M6
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302030 8
Réf. fabricant 15.507.30.08.Z

Description

Exécution:

Version courte et à faible encombrement:
  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Modulable grâce à l’utilisation de douilles intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles fendues 302135302180.
Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier