Mandrin porte-fraise avec arrosage 16 mm

Réf.: 308543 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support PSC 40 court
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 32 mm
⌀ ext. D 38 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308543 16
EAN / GTIN 4062406243807

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.
Conduit d’arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange