C4 ODP 12X53 Queues filetées FLEXFIT avec adaptations coniques CAMFIX (norme ISO 26623-1) interchangeables.

Réf.: L24120 2315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2315
EAN / GTIN 7291075268102
Réf. fabricant 4509592

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 26 mm, Longueur corps (LB) 23 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 26 mm
  • Longueur corps (LB) 23 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 53 mm
  • Taille du corps (SS) 40