Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 12 mm

Réf.: 307523 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7
Forme A
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 95 mm
⌀ D2 32 mm
⌀ ext. D 50 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
Course de réglage V 10 mm
Filetage M M10×1
Douille de réduction adaptée 302135; 302140; 302145; 302147
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307523 12
EAN / GTIN 4062406544508

Description

Exécution:

  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302187, conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.

Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange