Vis à bille avec tête M10/41,7

Réf.: Z372500 M10/41,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372500 M10/41,7
EAN / GTIN 4030618223252
Réf. fabricant 22710.0774

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: à tête, bille pleine
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M10
    d2: 16
    l1: 41,7 mm
    clé de: 8 mm
    Ø bille: 7 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 10 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN/m²