Patin articulé M24

Réf.: Z372255 M24/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372255 M24/60
EAN / GTIN 4030618218227
Réf. fabricant 22590.0124

Description

Description:

Exécution: Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.
Remarque(s): Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Description:
  • Rotule: inox 1.4305
  • Patin: Delrin (POM), blanc
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    d1: 24 mm
    d2: 60 mm
    h1: 45 mm
    h2: 9,5 mm
    clé de: 36 mm
    t: 19 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN/m²