Vis d'indexage, indexage mini 7

Réf.: Z371505 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z371505 7
EAN / GTIN 4030618203391
Réf. fabricant 22110.0040

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: acier, zingué par galvanisation
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M10x1
    d3: 25 mm
    d4: 18 mm
    l1: 34 mm
    clé de: 12 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 7 mm
    force de ressort F1: 5 N
    force de ressort F2: 18 N