Description:
Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
Corps: inox 1.4305Embout: inox 1.4305Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat
Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
Caractéristique(s):
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d2: M8x0.75
d3: 21 mm
d4: 15 mm
l1: 26,5 mm
clé de: 10 mm
l4: 3,5 mm
l3: 5 mm
force de ressort F1: 4,5 N
force de ressort F2: 12 N