Patin 25

Réf.: Z372215 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372215 25
EAN / GTIN 4030618217572
Réf. fabricant 22560.0025

Description

Description:

Description:
  • acier cémenté, bruni, jonc intégré

    Le patin doit être placé de façon à ce que le jonc se trouve dans le logemente; le côté ouvert tend vers le bas. Le goujon fileté est incliné au maximum vers le côté ouvert du jonc et est alors emmanché.
    Exécution: Patins DIN 6311 et version basse.Se montent avec les goujons DIN 6332 avec embout sphérique.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté trempé
    d1: 25 mm
    d2: 8,1 mm
    h1: 13 mm
    h2: 6 mm
    t: 7 mm
    h1: 13 mm