Bâton à polir SiC grain 150 dur R10X140 mm

Réf.: 552034 R10X140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme Rond
Longueur 140 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 10 mm
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 150
Liant Liant PU
Type de produit Bâton à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552034 R10X140

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bâtons de polissage élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

Utilisation:

Pour travaux de finition et de polissage, p. ex. dans la fabrication d’outils.

Remarque(s):

Autres dimensions et duretés disponibles sur demande.