Disques de polissage (SiC), ⌀ 125 mm, Grain: 150

Réf.: 566970 150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  36.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  30.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Métaux non ferreux; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Métaux non ferreux; Acier
Vitesse de rotation maximale 30 m/s
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566970 150
EAN / GTIN 4045197973306
Réf. fabricant 566970 150

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de polissage élastiques en polyuréthane avec insertion de grain abrasif SiC.

Utilisation:

Pour le polissage de surfaces plus grandes. L'utilisation consécutive des différents grains permet d'obtenir une surface poli miroir. Pâte à polir inutile.
Idéal pour l'amélioration de la rugosité après le préponçage.