{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Cubitron™ II | |
Abrasifs | Grain de céramique | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A36Q-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | coudé | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560451 115X7 | |
Réf. fabricant | 7100074406 |