Disque abrasif à structure maillée 710W ⌀ 150 mm

Réf.: 567814
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  0.60
  • De 50
    De CHF  0.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
245 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.
Le grain abrasif de précision Cubitron™ II est combiné à un modèle de garnissage ondulé innovant pour une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie maximales ainsi qu’une tendance à l’encrassement minimum.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d’usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d’abrasifs.
  • Efficacité optimale: la capacité d’enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Idéale pour les applications sur des matériaux très durs, comme les peintures UV, les apprêts, le bois dur; convient bien également sur l'acier.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier