Disque à lamelles SLTflex (CER), support M14 ⌀ 115 mm

Réf.: 566312
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  13.85
  • De 10
    De CHF  11.55
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
16 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: <0,1
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Description

Exécution:

Les lamelles falciformes (brevetées) sont liées sur le plan radial avec le noyau de fibres de verre hautement résistant. Grâce à la partie sans plateau, les lamelles sont fortement en saillie. Garnissage très dense. Taraudage M14, aucun écrou de serrage nécessaire.
Grain de céramique (CER) avec liant superficiel à effet abrasif pour utilisation difficile.

Utilisation:

Pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès, les contours et le ponçage extérieur de soudures d’angle. Les lamelles en saillie plus longues permettent une abrasion douce.