Lamelles de polissage en feutre ⌀ tige 6 mm ZY8050

Réf.: 552212 ZY8050

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  23.20 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté moyen
⌀ tête 80 mm
Longueur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552212 ZY8050
EAN / GTIN 4045197723000

Description

Exécution:

Feutre disposé en éventail autour de la tige.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L’utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d’obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):

Les brosses / lamelles de polissage en feutre doivent être utilisées en association avec des pâtes à roder et à polir, p. ex. 55 2250 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 − 10 m/s.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier