Disque à lamelles 769F, plateau en fibre de verre conique 40

Réf.: 565514 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.30 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565514 40
EAN / GTIN 5902658112973
Réf. fabricant 51991

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mélange de grain avec grain de céramique de précision pour une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.