{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
| Granulacija | 40 | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Opis oblika | koso | |
| ⌀ ploče | 115 mm | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
| Broj artikla | 565514 40 | |
| EAN / GTIN | 5902658112973 | |
| Broj proizvođača | 51991 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |