Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Salopette multinorme Multiseven 94

Réf.: 091785 94
  • Composition du tissu: 55 % modacrylique; 43% coton; 2 % de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 350
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements multinormes Rofa
Sexe Homme
Composition du tissu 55 % modacrylique; 43% coton; 2 % de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 350 g/m2
Lavage Couleur 60 °C
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Moyennement chaud, max. 150 °C
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur jaune / bleu bleuet
Taille de confection DE 94
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Type de produit Salopettes de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091785 94
Réf. fabricant 155362235 GR. 94

Description

Exécution:

Salopette à bretelles élastiques pour plus de confort, convient parfaitement pour les travaux de soudage.
  • Poche bavette plaquée à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Tour de taille réglable.
  • Deux poches extérieures latérales.
  • Poche cargo avec poche plaquée pour téléphone portable.
  • Poche revolver plaquée à rabat et fermeture auto-agrippante.

Norme:

  • EN ISO 20471 classe 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
  • EN 13034 type 6
  • EN 61482-1-2

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Stature
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Longueur de manches Longueur d’entrejambes cm Tour de cou
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier