T-shirt ignifugé, Bleu marine, Taille unisexe: S

Réf.: 091534 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 39% coton; 60 % modacrylique; 1% de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 210
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; EN 14116

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 39% coton; 60 % modacrylique; 1% de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 210 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; EN 14116
Couleur Bleu marine
Taille unisexe S
antistatique oui
Type de produit T-shirt ignifugé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091534 S
EAN / GTIN 7330509726426
Réf. fabricant 348217378900S

Description

Exécution:

T-shirt ignifugé doux et agréable à porter, avec col rond. Avec matière en jersey simple composée d’un mélange de modacrylique et de coton. Coutures renforcées au niveau du cou et des épaules.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3