Jeu de masques de protection respiratoire Série Aura 9300+Gen3

Réf.: 097109
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
128 article(s) en stock

Description

Exécution:

La nouvelle génération de la série populaire Aura™ 9300+ se caractérise par une nouvelle technologie de filtration permettant d'atteindre une résistance respiratoire à peine sensible. La conception en trois parties est garante d'un port agréable et d'une bonne visibilité. La partie supérieure embossée du masque réduit la formation de buée sur les lunettes. Les attaches pratiques au niveau du nez et du menton assurent une ouverture hygiénique des masques et facilitent le positionnement sur le visage. La possibilité de pliage et l'emballage individuel hygiénique permettent par ailleurs de transporter très facilement le masque sur soi.