Il existe une alternative à ce produit

Chaussures basses noires, version XB ESD 756 SMC, S3 XB 38

Réf.: 092674 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 38
Protection du métatarse Polyuréthane
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092674 38
Réf. fabricant ESD 756 SMC S3 XB GR. 38

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité avec Secura Meta Cover protègent le cou-de-pied et le métatarse (protection du métatarse certifiée) tout en préservant la souplesse de la chaussure. Amortissement au niveau des talons Secure Vario® pour un grand confort.
  • Tige en nubuck.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Fibre ignifuge Nomex®.
  • Semelle extérieure TPU Dynamics.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO_SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Protection du métatarse Secura Meta Cover (matériau à base de polyuréthane).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier