Il existe une alternative à ce produit

Chaussures basses, bleues DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1 41

Réf.: 092710 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DIRECTOR
Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 41
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092710 41
Réf. fabricant 729594-41

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité Business élégantes, idéalement adaptées aux tenues Business dans les tons bleus. Noyau de semelle réalisé dans le matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Tige en microfibres.
  • Doublure intérieure en tissu respirante.
  • Semelle première en non-tissé doux compatible ESD.
  • Semelle intérieure entière Sportive ESD grey.
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX, BUSINESS.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Existe en S1P
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier