Chaussures hautes noires FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3 36

Réf.: 092268 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Référence fabricant 768721-36
Pointure UE 36
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092268 36
EAN / GTIN 4030839324325
Réf. fabricant 768721-36

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité FRANCESCO ESD de la gamme ELTEN WELLMAXX.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Excellentes propriétés antidérapantes grâce à la technologie Safety-Grip.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Embout en PU pour protéger la tige.
  • Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier