• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Alternative disponible :

Jeu de bouchons antibruit, 100 paires GARANT PUSH

Réf.: 097575 PUSH

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 27 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Contenu 100 paire
Type de produit Bouchons antibruit réutilisables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097575 PUSH
EAN / GTIN 4062406390723

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit GARANT réutilisable présente une forme innovante qui correspond à l’anatomie de l’orifice du conduit auditif. Il en résulte une sensation agréable et sans pression avec des performances de protection maximales. Le manche avec poignée et résistance élevée permet, en quelques secondes à peine, d’insérer le bouchon sans effort et à une main en le tournant légèrement. Il n’est pas nécessaire de les faire rouler au préalable. La surface du polyuréthane à pores étroits rend difficile l’adhésion de saletés. Les salissures légères peuvent être nettoyées, ce qui permet de réutiliser les bouchons antibruit GARANT plusieurs fois. Jeu de 100 paires (conditionnement hygiénique par paire dans un sachet en polyéthylène) dans une boîte distributrice pratique (combinable avec le système Easyfix de la catégorie Equipements d’atelier).
SNR = 27 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 22 dB).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript