Paire de gants Ultrane 510 8

Réf.: 094273 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  5.95 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  4.95 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex; Sans DMF

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Ultrane
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 96
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
EN 388 4131X
Matériau support Polyamide
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 220 mm - 270 mm
Couleur noir / vert
Taille des gants 8
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094273 8
EAN / GTIN 3245425100080
Réf. fabricant 3451000 GR.8

Description

Exécution:

Ultrane 510. Gants très résistants à l'abrasion et à revêtement PU très respirant. Sans silicone et DMF. Certifié Öko-Tex®-Standard 100. Convient pour les manipulations haute précision comme la mécanique de précision, le montage des composants électroniques, l'utilisation de microprocesseurs. Durables et adaptés au port de longue durée.

Norme:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.