{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 6 | |
EN 388 | 2322B | |
EN 407 | 41314X | |
Matériau support | Croûte de cuir | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | gris | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
Longueur | 215 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094557 10 | |
EAN / GTIN | 7340118322612 | |
Réf. fabricant | 256-10 |