Paire de gants Pro Cut E / Impact

Réf.: 094606
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  24.55
  • De 12
    De CHF  20.45
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
94 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: E

Description

Exécution:

HOLEX Pro Cut E. Gants anti-coupures sans couture pour une protection contre les risques de coupure extrêmes. Revêtement en mousse nitrile-PU pour une excellente préhension, même dans des environnements de travail huileux et humides. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue.
Avec protections supplémentaires du dos des mains au design innovant pour une protection maximale et une très grande liberté de mouvement.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.