Désinfectant pour la peau InstantFOAM® Complete 1000TF ml

Réf.: 095425 1000TF

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  44.75 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  37.30 / Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Désinfection des mains: Désinfection des mains sans eau
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Deb InstantFOAM®
Désinfection des mains Désinfection des mains sans eau
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Pour distributeur TF
Contenu 1 000 ml
Conditionnement Cartouche
Type de produit Désinfection de la peau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 095425 1000TF
EAN / GTIN 5010424093293
Réf. fabricant IFS1LTFDE

Description

Exécution:

Mousse désinfectante hydroalcollique pour les mains à base d'alcool, à large spectre d'efficacité. Mousse immédiatement – pas de gouttes ni d'éclaboussures. Elimination des germes à 99,999 %. Utilisation: pour zones sensibles au niveau de l'hygiène et en cas de port fréquent de gants. Composition: gel hydroalcoolique, non parfumé, sans colorant, prévient le dessèchement de la peau, conforme HACCP.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.
Bactéricide, virucide, levuricide, mycobactéricide. Inscrit sur la liste VAH. Utiliser avec précaution les produits de désinfection des mains. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires