Signaux de secours Enfoncer vers la côté gauche 16150

Réf.: 099326 16150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Film PVC fin
Propriété lumineuse phosphorescent
Contenu 1
Longueur 150 mm
Hauteur 150 mm
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099326 16150
EAN / GTIN 4061466057768
Réf. fabricant FND175.00.337

Description

Norme:

ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à la nouvelle norme (depuis mars 2022) des règlements techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à la nouvelle norme sont disponibles dans l’eShop.