Chaussures basses noires VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 46

Réf.: 675085 N° de catalogue.: 092580
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO
Sexe Unisexe; Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 46
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 675085
Numéro de catalogue 092580
EAN / GTIN 4044348572580
Réf. fabricant VD PRO 3500 SF NB 46
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092581.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "VD PRO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier