{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | VD PRO | |
| Sexe | Unisexe; Homme | |
| Classe de protection | S3 | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Résistance à la pénétration | Textile | |
| Isolation au froid | jusqu’à -20 °C | |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Pointure UE | 43 | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
| Référence article | 675082 | |
| Numéro de catalogue | 092580 | |
| EAN / GTIN | 4044348572559 | |
| Réf. fabricant | VD PRO 3500 SF NB 43 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |