{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nombre de portes | 1 | |
| Type de pêne | 1 tour. avancement 20 mm | |
| DIN | gauche | |
| Découpe | PZ 92 | |
| Type de têtière | arrondie 320x20x3 mm | |
| Type de verrouillage | Autoverrouillant | |
| Fonction antipanique | E | |
| fonction | RZW / PZW avec levier | |
| dc (X) | 60 mm | |
| fouillot | 9 mm |
| Référence article | 632550 | |
| Numéro de catalogue | 23857 | |
| EAN / GTIN | 7630037116400 | |
| Réf. fabricant | 14544 |