MSL sFlipLock 14544PE-SV-TF têtière carrée PZ92 ga DC45 f9

Réf.: 632544 N° catalogue.: 23857
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de portes 1
Type de pêne 1 tour. avancement 20 mm
DIN gauche
Découpe PZ 92
Type de têtière plate 320x24x3 mm
Type de verrouillage Autoverrouillant
Fonction antipanique E
fonction RZW / PZW avec levier
dc (X) 45 mm
fouillot 9 mm

Identification et classification

Référence article 632544
Numéro de catalogue 23857
EAN / GTIN 7630037116707
Réf. fabricant 14544

Description

Description:

  • Le bec de cane pivotant garantit à tout moment un déverrouillage facile, même si la porte est voilée
  • Avec fonction journalière