Vis à oeillet forme LB filetage long DIN 444B-4.6 zingué bleu M24x140mm

Réf.: 2112231 N° catalogue.: 3116
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièce
  • Etapes de la commande : 5 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 444B
L 140 mm
d1 M24
classe de résistance 4.6
empreinte sans entraînement
b 60 mm
matériau acier
d3 45 mm
surface zinguée bleu
Forme de tête sans tête
s 25 mm
d2 22 mm

Identification et classification

Référence article 2112231
Numéro de catalogue 3116
EAN / GTIN 7612428070577
Réf. fabricant 004444140240140