• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,71-Xmm

Réf.: 722138 N° de catalogue.: 122690
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 164.00

Echelle de prix:

  • De 3 Unité
    CHF 177.28 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 147.56 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 3,71 mm - 4,70 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 74 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Bague de couleur Blanc
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 722138
Numéro de catalogue 122690
EAN / GTIN 4062406200879
Réf. fabricant 122690 3,71-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800 N/mm²
K
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

3 listels pour une précision d’alignement et une qualité d’état de surface particulièrement élevées ainsi que des tolérances d’alésage strictes. Géométrie frontale asymétrique pour une très grande capacité d’enlèvement de copeaux. Foret pour fonte hautes performances novateur de la nouvelle génération dans le domaine HPC.

Avantage(s):

Pour l’alésage HPC hautes performances dans la fonte. Idéal pour les fontes bainitiques (ADI).

Remarque(s):

Délai de livraison: 8 semaines
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spécifique au client: annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de +/-10% (min. 1 pièce).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier