• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18mm

Réf.: 692569 N° de catalogue.: 122690

  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 L
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 18 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 66 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 93 mm
Longueur totale L 143 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Avance f dans GJS ADI > 800 N/mm2 0,46 mm/tr
Bague de couleur Blanc
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 692569
Numéro de catalogue 122690
EAN / GTIN 4062406093136
Réf. fabricant 122690 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800 N/mm²
K
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

3 listels pour une précision d’alignement et une qualité d’état de surface particulièrement élevées ainsi que des tolérances d’alésage strictes. Géométrie frontale asymétrique pour une très grande capacité d’enlèvement de copeaux. Foret pour fonte hautes performances novateur de la nouvelle génération dans le domaine HPC.

Avantage(s):

Pour l’alésage HPC hautes performances dans la fonte. Idéal pour les fontes bainitiques (ADI).

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122690 + 129100HB.
Type HE: commander avec 122690 + 129100HE.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier