Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,4mm

Réf.: 693178 N° catalogue.: 123103
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 110.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ nom. DC 4,4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,4 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 43 mm
Longueur totale L 81 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Bague de couleur vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 693178
Numéro de catalogue 123103
EAN / GTIN 4062406093228
Réf. fabricant 123103 4,4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Les arêtes principales droites et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus. Nombreuses possibilités d’utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l’usure.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 123104.
Type HE: commander avec le code art. 123109.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier