{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pro Steel | |
| ⌀ nom. DC | 7 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Exécution | 8×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 135 degré | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 65,5 mm | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Semi-Standard | oui | |
| Longueur des goujures Lc | 76 mm | |
| Longueur totale L | 114 mm | |
| ⌀ queue Ds | 8 mm | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 669884 | |
| Numéro de catalogue | 123103 | |
| EAN / GTIN | 4045197960399 | |
| Réf. fabricant | 123103 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |