{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Diabolo | |
| ⌀ dents DC | 6 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | H | |
| Tolérance ⌀ nominal | h9 | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 12 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Dim. ap max balayage | 0,2 mm | |
| Rayon de programmation | 1 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 3,5 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 5,2 mm | |
| Longueur totale L | 65 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Angle d'attaque κ | 6 degré | |
| Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,088 mm | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | Fraises en bout UGV |
| Référence article | 644983 | |
| Numéro de catalogue | 206273 | |
| EAN / GTIN | 4045197860798 | |
| Réf. fabricant | 206273 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |