Fraise en bout torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Réf.: 644979 N° de catalogue.: 206273
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 78.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diabolo
⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h9
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 12 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h5
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Dim. ap max balayage 0,06 mm
Rayon de programmation 0,3 mm
Longueur de coupe Lc 1,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
⌀ de détalonnage D1 1,7 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle d'attaque κ 10,5 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,024 mm
Bague de couleur rouge
Type de produit Fraises en bout UGV

Identification et classification

Référence article 644979
Numéro de catalogue 206273
EAN / GTIN 4045197858030
Réf. fabricant 206273 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
190
Acier < 50 HRC
H
170
Acier < 55 HRC
H
150
Acier < 60 HRC
H
110
Acier < 65 HRC
H
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.
Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles dans l'usinage dur dans des conditions HPC / HSC. L'application de stratégies de fraisage spéciales permet d'atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Produit succédant à 206276.
Outils réaffûtables.

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier