MSL sFlipLock 14544PE-SV têtière carrée RZW94 ga DC45 f9

Réf.: 632491 N° de catalogue.: 23856
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 589.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau de la porte Métal; Plastique; Bois
Nombre de portes 1
Type de pêne 1 tour. avancement 20 mm
DIN gauche
Découpe RZ 94
Type de têtière plate 320x24x3 mm
Type de verrouillage Autoverrouillant
Fonction antipanique E
fonction RZW / PZW avec levier
dc (X) 45 mm
fouillot 9 mm

Identification et classification

Référence article 632491
Numéro de catalogue 23856
EAN / GTIN 7630037115588
Réf. fabricant 14544PE-SV

Description

Description:

  • Epaisseur du boîtier et DC arrière 15,5mm