MSL sFlipLock 14544PE-SV têtière carrée RZW94 ga DC35 f9

Réf.: 632487 N° de catalogue.: 23856
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 471.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau de la porte Métal; Plastique; Bois
Nombre de portes 1
Type de pêne 1 tour. avancement 20 mm
DIN gauche
Découpe RZ 94
Type de têtière plate 320x24x3 mm
Type de verrouillage Autoverrouillant
Fonction antipanique E
fonction RZW / PZW avec levier
dc (X) 35 mm
fouillot 9 mm

Identification et classification

Référence article 632487
Numéro de catalogue 23856
EAN / GTIN 7630037115564
Réf. fabricant 14544PE-SV

Description

Description:

  • Epaisseur du boîtier et DC arrière 15,5mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier