{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 471 | |
| Revêtement spécial / peinture | huilé | |
| m | 3,15 mm | |
| Magasin à (pces) | 50 pc. | |
| matériau | acier à ressort | |
| d3 | 89,5 mm | |
| PV | B | |
| surface | phosphaté | |
| s | 3 mm | |
| d4 | 114,8 mm | |
| type | A95 | |
| d2 | 91,5 mm | |
| d1 | 95 mm |
| Référence article | 565278 | |
| Numéro de catalogue | 1040 | |
| EAN / GTIN | 7610106081570 | |
| Réf. fabricant | A95 |