• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SEEGER Segments extérieurs mag. DIN 471 pho+hui A 23x1,2

Réf.: 565253 N° de catalogue.: 1040
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 471
Revêtement spécial / peinture huilé
m 1,3 mm
Magasin à (pces) 200 pc.
matériau acier à ressort
d3 21,5 mm
PV C
surface phosphaté
s 1,2 mm
d4 32,6 mm
type A23
d2 22 mm
d1 23 mm

Identification et classification

Référence article 565253
Numéro de catalogue 1040
EAN / GTIN 7610106081334
Réf. fabricant A23

Description

Description:


Segments d'arrêt Seeger DIN 471/472
pour arbres et alésages. Ce sont les segments d'arrêt universels.
Ces segments sont la solution la plus intéressante sur le plan de
l'épaisseur et de la largeur radiale. Ils sont capables de transmettre
des efforts axiaux élevés entre l'élément de machine exerçant
la pression et la paroi de la gorge et peuvent être utilisés sur des
arbres tournant à vitesse élevée.

Applications:
Construction mécanique, construction automobile, engrenages,
électrotechnique, mécanique de précision, construction
d'appareils
Disponibilité des produits (PV):
  • A   types préférentiels, quels sont disponibles en stock ou sont livrables rapidement
  • B   souvent de stock, heure de livraison cependant possible
  • C   pouvent être en stock, dispotitions à long terme sont toutfois nécesssaires
  • D   à demande en association avec quantitées minimales

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier